Centravimo grąžtas HSS A 4 mm

Prekės Nr.: 111000 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 897 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Tipas: A
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k12
  • Gilinimo kampas: 60

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 333
Tipas A
Tolerancija Nominalusis ⌀ k12
Gilinimo kampas 60 laipsniai
Pjovimo kryptis dešinin.
Kotas Cilindrinis kotas su h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Nominalusis ⌀ DC 4 mm
skirta detalių ⌀ 40 − 63 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Koto tolerancija h7
Bendras ilgis L 56 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,03 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 111000 4
EAN / GTIN 4045197000170

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Užgaląstas ir iššlifuotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais.
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
    Nominalusis ⌀ DC k12 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį