Sieninis laikiklis žaizdų ir akių purškikliui, Tipas: MOUNT

Prekės Nr.: 098437 MOUNT
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, žalios spalvos Mėtų žalia
Spalva žalios spalvos
Produkto rūšis sieniniai laikikliai
Tinka Purškalas
Tvirtinimo būdas su pakabos anga
Laikiklio medžiaga iš plastiko
Ilgis 50 mm
Plotis 70 mm
Aukštis 120 mm
Turinys 1 vnt.
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098437 MOUNT
EAN / GTIN 5701684412312
Gamintojo numeris 4123
Gamintojas / atsakingas asmuo Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Denmark, www.plum-deutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Sieninis laikiklis žaizdų ir akių purškikliui Nr. 098436 dyd. 250.

Tinka:

Nr. 098436 dyd. 250.