Držák na stěnu pro sprej na oči a na rány, Typ: MOUNT

Artiklové číslo: 098437 MOUNT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Zelená Mátová zelená
Barva Zelená
Druh produktu Držák na stěnu
Vhodné pro sprej
Způsob upevnění S otvory pro zavěšení
Materiál držák Plast
Délka 50 mm
Šířka 70 mm
Výška 120 mm
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098437 MOUNT
EAN / GTIN 5701684412312
Číslo výrobce 4123
Výrobce/odpovědná osoba Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Popis

Provedení:

Držák na stěnu pro sprej na oči a na rány č. 098436 vel. 250.

Vhodné pro:

č. 098436 vel. 250.