Apsauginės ausinės, priklausomai nuo triukšmo lygio Peltor™ WS™ LiteCom PRO III PRO3

Prekės Nr.: 097799 PRO3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Norma EN 352-4; EN 352-6
SNR vertė (slopinimo vertė) 33 dB(A)
Eksploatavimo trukmė 11 h
Svoris 490 g
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097799 PRO3
EAN / GTIN 7318640066960
Gamintojo numeris MT73H7A4D10EU

Aprašymas

Modelis:

Našios, nuo triukšmo lygio priklausomos klausos apsaugos priemonės su integruota, analogine ir skaitmenine belaide kalbėjimo sistema. Gaminama iš karto su dviem užprogramuotomis belaidėmis kalbėjimo sistemomis (1× analoginė / 1× skaitmeninė). Standartiškai yra 16 kanalų (analoginis PMR) ir 16 kanalų (skaitmeninis PMR). Ausines galima užprogramuoti iki 70 skirtingų radijo kanalų. Bluetooth® Multipoint funkcionalumas užtikrina netrikdomą ryšį su mobiliuoju telefonu kad galėtumėte skambinti ir priimti telefono skambučius darbe. Triukšmą slopinantis ir neperšlampantis mikrofonas užtikrina patikimą komunikaciją balsu (VOX) net ir triukšmingoje aplinkoje naudojant laisvų rankų įrangą. Ausinės turi įkraunamą ličio jonų bateriją.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Derina klausos apsaugos priemones, ausines ir mikrofoną.

Paskirtis:

Bendravimui triukšmingose darbo zonose.

Standartas:

EN 352-4; EN 352-6

Tiekiama:

Su akumuliatoriumi, įkrovikliu, spec. priežiūros rinkiniu ir mikrofono apsauga.

Pastaba:

Higienos rinkiniai Nr. 097767 dyd. HY83

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys