Puskaukės korpusas Serija HF-800, Dydis: M

Prekės Nr.: 097233 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Filtro jungtis 3M™ Secure Click™ System
Svoris 182 g
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas 3M™ Secure Click™
Gamintojo pavadinimas HF-802SD
Produkto rūšis Puskaukė su filtru

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097233 M
EAN / GTIN 4054596591615
Gamintojo numeris 7100171980
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Patogi, patikima 3M ™ Secure Click ™ HF-800 puskaukė užtikrina aukštą komforto lygį, o dėl inovatyvių detalių puskaukė yra dar saugesnė. Puskaukės viduryje esančiu mygtuku galima patikrinti sandarumą ir nustatyti, ar praleidžiamas oras. Kalbėjimo membrana taip pat palengvina bendravimą darbo metu. Filtrus galima lengvai prijungti naudojant patobulintą Secure Click ™ sistemą. Teisingą fiksavimą patvirtina garsus trakštelėjimas. Filtro konstrukcija užtikrina oro srautą iš abiejų pusių, kuris palengvina kvėpavimą.

Standartas:

EN 140.