Komfort apsauginiai akiniai SecureFit™ 400 YELLOW

Prekės Nr.: 096205 YELLOW
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
  • UV apsauga: Standartas
  • Rėmelio savybės: Kojelių pamušalas; Reguliuojamos nosies balnelio pagalvėlės
  • Stiklų medžiaga: Polikarbonatas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SecureFit™
Rėmelio žymėjimas 3M EN166 FT CE
Stiklo žymėjimas 2C-1,2 3M 1 FT
UV apsauga Standartas
Rėmelio savybės Kojelių pamušalas; Reguliuojamos nosies balnelio pagalvėlės
Stiklų medžiaga Polikarbonatas
Svoris 19 g
Produkto rūšis Apsauginiai akiniai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 096205 YELLOW
EAN / GTIN 4054596052772
Gamintojo numeris 7100078986

Aprašymas

Modelis:

Sportinio stiliaus ypatingai lankstūs apsauginiai akiniai, sveriantys 19 g, laikomi vienais lengviausių savo klasėje. Speciali technologija, išskirstanti rėmelių spaudimą, leidžia puikiai pritaikyti juos prie galvos formos, mažiau spaudžia ausis. Inovatyvi konstrukcija užtikrina patogią padėtį ir yra žymiai patogesnė nešioti. Papildomai patogumą padidina reguliuojamos balnelio pagalvėlės ir minkštai pamušti kojelių galai. Siauri rėmeliai leidžia akinius puikiai derinti su kitomis asmeninės saugos priemonėmis.
Su geltonais stiklais dar aiškesniam matymui (prieblandoje, rūke, lynojant).

Standartas:

EN 166
EN 170

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Stiklų tamsinimas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį