• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas protectoras cómodas SecureFit™ 400

Número de artículo: 096205 YELLOW
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de patillas
Tinte de los cristales amarillo
Identificación del cristal 2C-1,2 3M 1 FT
Características cristal Protección UV estándar
Características montura Almohadillas en las patillas; Almohadillas nasales ajustables
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; T
Norma EN 166; EN 170
Peso total 19 g
Material cristal Policarbonato
Serie SecureFit™ 400
Denominación del fabricante Komfort-Schutzbrille SecureFit™ 400
Directiva / etiquetado Identificación CE
Sobregafas no
Identificación de la montura 3M EN166 FT CE
Código del fabricante del marco 3M
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Color amarillo; verde; negro
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal 3M
Clase óptica del cristal 1
Intervalo de empleo Malas condiciones de luz
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096205 YELLOW
EAN / GTIN 4054596052772
Número del fabricante 7100078986
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Las gafas protectoras extremadamente flexibles en diseño deportivo se cuentan entre las más ligeras de su clase, con su peso de 19 g. Gracias a la técnica especial de distribución de la presión, las patillas se adaptan perfectamente a la forma de la cabeza y disminuyen la presión sobre la oreja. El diseño innovador proporciona un asiento cómodo y aumenta significativamente la aceptación de uso. La comodidad de uso se aumenta adicionalmente mediante almohadillas nasales ajustables, así como extremos de las patillas acolchados. Gracias a la construcción estrecha, las gafas se pueden combinar perfectamente con otros EPP.
Con vidrio amarillo para una percepción que aumenta el contraste (crepúsculo, niebla, lluvia ligera).

Norma:

EN 166
EN 170