• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Įvairių paviršių valiklis Mr Muscle®, Turinys: 750ml

Prekės Nr.: 095902 750
Kaina už vieną 1 vnt. (10,15 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    7,61 € / 1 vnt.
    (10,15 € / 1 Litre)
  • Nuo 6 vienetai
    6,34 € / 1 vnt.
    (8,45 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
374 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis universalus valiklis
Talpos modelis purkštuvas
Turinys 750 ml
Spalva skaidr.
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07: šauktukas
Purškimo antgalis standartinė
Gamintojo pavadinimas Multi-Oberflächenreiniger Mr Muscle®
Pakuotė palaidi
Forma skyst.
Savybė dezinfekcin.
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 095902 750
EAN / GTIN 5000204083866
Gamintojo numeris 316524
Gamintojas / atsakingas asmuo SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Germany, https://www.scjp.com/de-de

Aprašymas

Modelis:

Gaivaus kvapo dvigubo veikimo dezinfekuojamasis purškalas valo ir dezinfekuoja. Efektyviai pašalina 99,99 % nešvarumų, bakterijų ir tam tikrų virusų. Pašalina Covid-19 virusą. Butelio korpusas pagamintas iš 100 % perdirbto plastiko ir yra pilnai perdirbamas.
Dezinfekcinis įvairių paviršių valiklis. Efektyviai pašalina nešvarumus intensyviai lankomose komercinėse patalpose.

Standartas:

EN1276, EN13697

Dėmesio:

Atsargiai naudokite biocidinius produktus. Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Skubus pristatymas negalimas. Prekių gavėjams DE, AT, CH.