Multiytrengöringsmedel Mr. Muscle® 750 ml

Article no.: 095902 750
(NOK 95,39 / 1 Litre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
104 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande sprutflaska
Innehåll 0,75 l
Färg transparent
Produktslag Universalrengöringsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 095902 750
EAN / GTIN 5000204083866
Manufacturer number 316524

Beskrivelse

Utförande:

Mr. Muscle® Multiytrengöringsmedel tar bort hårdnackade fett- och tvålrester till 100 % i verkstadstvättrum eller storkök. Dessutom desinficerar rengöringsmedlet ytan genom att döda 99,99 % av alla virus och bakterier. Ytterligare en höjdpunkt hos rengöringsmedlet är att den doftar fräscht och att inte luktar lösningsmedel.

Norm:

EN1276, EN13697, EN14476

Observera:

Använd biocidprodukter försiktigt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Anmärkning:

Mr. Muscle®-produkterna tappas på flaskor av 100 % återvunnen plast - med undantag för spruthuvud och etikett.