{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pirštinių savybės | Be silikono; Be DMF | |
Turinys | 6 | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Pirštinių dydis | 9 | |
Dangos medžiaga | PVC | |
Pamušalo medžiaga | Akrilas | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Apsauga nuo karščio | nėra | |
Apsaugo nuo šalčio | gerai | |
Kvėpuoja | nėra | |
Lietimo pojūtis | nėra | |
Imti drėgniems daiktams | gerai | |
Imti alyvuotiems daiktams | gerai | |
Be DMF | taip | |
be silikono | taip | |
Tinkama forma | labai gerai | |
EN 388 | 3131X | |
EN 511 | 010 | |
Pagrindo medžiaga | Poliamidas / akrilas | |
Danga | HPT/vinilas | |
Dangos variantai | 3/4-danga | |
Spalva | juodas | |
EN 388 Atsparumas dilimui | 3 | |
EN 388 Atsparumas pradūrimui | 1 | |
EN 388 Atsparumas įpjovimams | 2 | |
EN 388 Atsparumas įplėšimams | 2 | |
Svoris | 53 g | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Šalčiui atsparios pirštinės | |
Produkto rūšis | Šalčiui atsparios pirštinės |
Produkto numeris | 094811 9 | |
EAN / GTIN | 4029201140830 | |
Gamintojo numeris | 3677V GR. 9 |