{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Característica de los guantes | Exento de silicona; Exento de DMF | |
| Contenido | 1 | |
| Aplicación | reutilizable | |
| Talla de guante | 9 | |
| Material recubrimiento | PVC | |
| Material forro | Fibra acrílica | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Protección contra el calor | no disponible | |
| Protección contra el frío | satisfactorio | |
| Transpirabilidad | no disponible | |
| Sensibilidad al tacto | no disponible | |
| Agarre en mojado | satisfactorio | |
| Agarre con aceite | satisfactorio | |
| Exento de DMF | sí | |
| exento de silicona | sí | |
| Forma ajustada | muy satisfactorio | |
| EN 388 | 3131X | |
| EN 511 | 010 | |
| Material de base | Poliamida / acrilo | |
| Recubrimiento | HPT/vinilo | |
| Variante de recubrimiento | Recubrimiento 3/4 | |
| Color | negro | |
| EN 388 resistencia a la abrasión | 3 | |
| EN 388 resistencia al traspaso | 1 | |
| EN 388 resistencia al corte | 2 | |
| EN 388 resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
| Peso | 53 g | |
| Categoría de protección | Categoría II | |
| Tipo de guante | Guantes de protección contra el frío | |
| Tipo de producto | Guantes de protección contra el frío |
| Número de artículo | 094811 9 | |
| EAN / GTIN | 4029201140830 | |
| Número del fabricante | 3677V GR. 9 | |
| Fabricante/responsable | Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu |