{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serie | HyFlex® | |
| Herstellerbezeichnung | HyFlex® 11-920 | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 3 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1 | |
| Weiterreißfestigkeit | 3 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | A | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Nitril | |
| EN 388 Code | 3131A | |
| Farbe | blau | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | ESD-Schutz | |
| Handschuh-Größe | 10 | |
| Anwendungsbereich | Allround | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 15G | |
| Norm | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Nylon | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| Eigenschaften | latexfrei; ölgriff | |
| Schutzkategorie | II | |
| Länge gesamt L | 246 mm | |
| Gewicht gesamt | 25 g | |
| Inhalt | Paar |
| Produkto numeris | 094385 10 | |
| EAN / GTIN | 10076490489387 | |
| Gamintojo numeris | 11-920 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |