Pirštinių pora uvex phynomic pro, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094295 11
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    7,04 € / 1 pora
  • Nuo 10 Pairs
    5,87 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 595 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex phynomic
Gamintojo pavadinimas uvex phynomic pro
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, 3/4 danga Nitril
EN 388 kodas 2121X
Spalva mėlyna; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Pirštinių dydis 11
Tinkama forma priglud.
Matavimo ribos allround; tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga bambukas-viskozė; elastanas / Lycra® / Spandeksas; Poliamidas
Danga 3/4 danga
Su pamušalu ne
Savybės imti alyvuotiems daiktams; imti drėgniems daiktams; kvėpuojantis; nealergizuoja odos; nedyla
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 52 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094295 11
EAN / GTIN 4048612045244
Gamintojo numeris 6006211
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

phynomic pro. Plonos, nešvarumams ir drėgmei atsparios pirštinės su 3/4 nitrilu dengtu paviršiumi. Medžiagos sudėtyje yra poliamido / elastano / bambuko mišinio, todėl pirštines labai malonu mūvėti ir jos puikiai sugeria drėgmę. Lengva suimti tiek sausas, tiek drėgnas dalis.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.