• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Pirštinių pora HyFlex® 11-840, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094264 10
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    6,48 € / 1 pora
  • Nuo 12 poros
    5,40 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 638 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Gamintojo pavadinimas HyFlex® 11-840
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 A
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 3
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) A
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Puta iš nitrilo
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 4131A
Spalva pilkas; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 10
Matavimo ribos tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 15G
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Nailonas; Spandex
Danga vidinis paviršius
Savybės be latekso; be silikono; nealergizuoja odos; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 200 mm
Bendras svoris 11,6 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094264 10
EAN / GTIN 10076490475571
Gamintojo numeris 11-840/10
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-840. Labai geras balansas tarp tvirtumo, patogumo ir judesių laisvės, todėl labai tinka kintamo pobūdžio darbams. Be silikono, todėl išvengiama metalinių dalių užteršimo silikono dalelėmis. Ypatingai gerai tinka mažų ir vidutinio dydžio komponentų montavimui, universaliems darbams.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.