• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Par de guantes HyFlex® 11-840, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094264 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    6,28 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    5,24 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
1.212 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex®
Denominación del fabricante HyFlex® 11-840
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 A
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) A
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Espuma de nitrilo
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 4131A
Color gris; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor; Protección contra cortes
Talla del guante 10
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 15G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Nailon; Spandex
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Características Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para la piel de personas alérgicas; exento de látex; exento de silicona
Categoría de protección II
Longitud total L 200 mm
Peso total 11,6 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094264 10
EAN / GTIN 10076490475571
Número del fabricante 11-840/10
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-840. Muy buen equilibrio entre la robusta resistencia al desprendimiento, comodidad mejorada y mayor libertad de movimientos, lo que los hace ideales para trabajos variables. Exentos de silicona, evitando de este modo las impurezas por las partículas de silicona en piezas metálicas. Adecuados especialmente para el montaje de componentes de tamaño pequeño y mediano, trabajos generales.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.