Pirštinių pora HyFlex® 11-600 8

Prekės Nr.: 094240 8
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 411 vnt. yra sandėlyje
  • Mezgimo technologija: 15G
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Turinys 12
Tinkama forma labai gerai
EN 388 3121A
Pagrindo medžiaga Nailonas
Danga PU
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Ilgis 200 mm
Spalva balta
Dangos medžiaga PU (poliuretanas)
Pirštinių dydis 8
Svoris 11,6 g
Mezgimo technologija 15G
be silikono ne
Paskirtis daugkartin.
Be DMF ne
Lietimo pojūtis labai gerai
Imti drėgniems daiktams vidutiniškai
Imti alyvuotiems daiktams vidutiniškai
Apsauga nuo karščio nėra
Kvėpuoja labai gerai
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Medžiaga PU
Apsaugos klasė nuo įpjovimų A
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094240 8
EAN / GTIN 10076490499331
Gamintojo numeris 11-600/8

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-600. Plonos megztos pirštinės, delnai su danga, darbui sausoje aplinkoje. Tinka tiksliam darbui, gerai praleidžia orą. Iš labai plonos bazinės medžiagos, tinka lengviems ir tiksliems darbams, kuriems reikia maksimaliai laisvų judesių . Saugo produktus nuo nučiupinėjimo, pirštinių paliekamų pėdsakų, produktą veikiančių teršalų. Ypač tinka mažų detalių, pvz., rutulinių guolių, lankstų ir spyruoklių, montavimui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.