Handschoenen, paar HyFlex® 11-600 8

Artikelnummer: 094240 8
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
1.051 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Breitechnologie: 15G
  • Snijbeschermingsklasse: A

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Inhoud 12
Pasvorm zeer goed
EN 388 3121A
Dragermateriaal Nylon
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 200 mm
Kleur wit
Materiaal coating PU
Handschoenmaat 8
Gewicht 11,6 g
Breitechnologie 15G
siliconenvrij nee
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij nee
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie matig
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend zeer goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Materiaal PU
Snijbeschermingsklasse A
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094240 8
EAN/GTIN 10076490499331
Nummer fabrikant 11-600/8

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-600. Fijngebreide handschoenen met handpalmcoating voor droge werkomgevingen. Geschikt voor nauwkeurige werkzaamheden, zeer ademend. Met dun dragermateriaal voor gebruik in de industrie bij lichte en fijne werkzaamheden waarbij maximale bewegingsvrijheid nodig is. Bescherming van de producten tegen vingerafdrukken, handschoenresten en vervuiling van het ene product op het andere. Bijzonder geschikt voor de montage van kleine onderdelen zoals kogellagers, scharnieren en veren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.