• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Balti / pilki profesiniai batai Clog 877021, OB, Batų dydis EU: 45

Prekės Nr.: 092963 45
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 30 °C
Serija 877021
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva pilkas; baltas
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Dydis EU 45
Lytis Unisex
Standartas EN ISO 20344; EN ISO 20347
Viršutinė medžiaga Mikro pluoštas
Medžiaga padai Poliuretanas (PU)
Neslystantis taip
Apsaugos klasė OB
Užsegimas slydimas
Batų savybės tinka ortopediniams vidpadžiams; karščiui atsparus padas; atspar. alyvai
Atsparu karščiui iki 180 °C
Produkto rūšis Įspiriamos klumpės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092963 45
EAN / GTIN 5902666471383
Gamintojo numeris 877021-45
Gamintojas / atsakingas asmuo Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Germany, www.abeba.com

Aprašymas

Modelis:

Profesiniai ACTIVE serijos batai.
  • Viršutinė dalis iš mikro pluošto.
  • Reguliuojami kulno dirželiai, tvirtai laikosi.
  • PU padas su SELF CLEAN technologija.
  • Geresnis atsparumas rūgštims, šarmams ir trumpalaikiam sąlyčiui su karštomis medžiagomis iki 180°C.
  • Tinka darbui virtuvėje.

Standartas:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC