• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Balti / pilki profesiniai batai Clog 877021, OB, Batų dydis EU: 41

Prekės Nr.: 092963 41
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 30 °C
Serija 877021
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva pilkas; baltas
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Dydis EU 41
Lytis Unisex
Standartas EN ISO 20344; EN ISO 20347
Viršutinė medžiaga Mikro pluoštas
Medžiaga padai Poliuretanas (PU)
Neslystantis taip
Apsaugos klasė OB
Užsegimas slydimas
Batų savybės tinka ortopediniams vidpadžiams; karščiui atsparus padas; atspar. alyvai
Atsparu karščiui iki 180 °C
Produkto rūšis Įspiriamos klumpės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092963 41
EAN / GTIN 5902666471345
Gamintojo numeris 877021-41
Gamintojas / atsakingas asmuo Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Germany, www.abeba.com

Aprašymas

Modelis:

Profesiniai ACTIVE serijos batai.
  • Viršutinė dalis iš mikro pluošto.
  • Reguliuojami kulno dirželiai, tvirtai laikosi.
  • PU padas su SELF CLEAN technologija.
  • Geresnis atsparumas rūgštims, šarmams ir trumpalaikiam sąlyčiui su karštomis medžiagomis iki 180°C.
  • Tinka darbui virtuvėje.

Standartas:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC