Juodi apsauginiai antbačiai MILLENIUM PREMIUM, Dydis: L

Prekės Nr.: 092941 L
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
299 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MILLENIUM
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva juoda
Plotis labai plat.
Lytis Unisex; Vyriškas modelis
Standartas EN ISO 12568; EN ISO 20345
Viršutinė medžiaga Poliuretano
Medžiaga padai Termoplastinis poliuretanas (TPU)
Dydis EU min. 45
Neslystantis taip
Kojų pirštų apsauga taip
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriamas padas ne
Uždara kulno sritis taip
Pado atsparumas kurui taip
Antistatinės savybės taip
Energijos absorbcija kulno srityje taip
Vanduo nesiskverbia bent 60 minučių taip
Nepralaidumas vandeniui taip
Profiliuotas padas taip
Dydis EU maks. 48
Apsaugos klasė S3
Užsegimas Guminis apvalkalas; slydimas
Batų savybės padas be metalo
Produkto rūšis Antbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092941 L
EAN / GTIN 3660542692452
Gamintojo numeris ML PCL GR. L
Gamintojas / atsakingas asmuo Gaston MILLE, rue Marcel Valérian 69, 84350 Courthézon, France, www.gastonmille.com

Aprašymas

Modelis:

Lankytojo apsauginiai antbačiai, atitinkantys asmens apsaugos priemonių reikalavimus. Trijų dydžių spalvinis kodavimas. Dangtelis kojų pirštų zonoje patikimai apsaugo nuo prispaudimo ir smūgių. Su pailgintu apsauginiu antdėklu kilčiai apsaugoti. Vandeniu nuplaunama medžiaga leidžia higieniškai panaudoti pakartotinai. Praktiškai naudojamas su labai daug rūšių batų.
  • TPU viršutinis sluoksnis neralaidus vandeniui.
  • Neslidus puspadis pagamintas iš TPU.
  • Modelis be metalo.
  • Mažas svoris.
  • Plati forma.

Standartas:

EN ISO 12568; EN ISO 20345