Veiligheidsoverschoen zwart MILLENIUM PREMIUM L

Artikelnummer: 092941 L
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaal teenbeschermkap Composiet
EU-schoenmaat 45 – 48
Producttype Overtrekschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092941 L
EAN/GTIN 3660542692452
Nummer fabrikant ML PCL GR. L

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsoverschoen voor bezoekers, conform de vereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Drie maten met kleurcodering. Betrouwbare bescherming tegen beknellingen en stoten dankzij composiet-kap in teengedeelte. Met verlengde tong ter bescherming van de wreef. Afwasbaar materiaal maakt hygiënisch hergebruik mogelijk. Bruikbaar bij allerlei typen schoenen.
  • TPU bovenmateriaal, waterdicht.
  • Halve TPU antislipzool.
  • Uitvoering zonder metaal.
  • Laag gewicht.
  • Brede pasvorm.

Norm:

EN ISO 12568; EN ISO 20344