Mėlyni pusbačiai ELLA ESD, S1 XB 41

Prekės Nr.: 092730 41
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S1
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: Vario® slopinimas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis moteriška
Apsaugos klasė S1
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 41
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092730 41
EAN / GTIN 4044348638897
Gamintojo numeris ELLA XB 41

Aprašymas

Modelis:

Moteriški apsauginiai batai GINGER ESD su VARIO Multiflex® technologija ir SECURA VARIO® kulno pagalvėlėmis.
  • Orui pralaidus viršutinis funkcinis sluoksnis.
  • Besiūlė batų konstrukcija.
  • Minkštas ir orui pralaidus pamušalas.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Padas TPU Woman Sport ESD.
  • ESD modelis.

Standartas:

Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Pastaba:

Plonas modelis NB Nr. 092729.
Sudėtyje yra geltonos ir žalios spalvos amortizatorius

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį