Félcipő, kék ELLA ESD, S1 XB 41

Cikkszám: 092730 41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás

Termékadatok

Technikai adatok

Nem női
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 41
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092730 41
EAN / GTIN 4044348638897
Gyártó száma ELLA XB 41

Leírás

Kivitel:

ELLA női biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával és SECURA VARIO® sarokcsillapítással.
  • Szellőző funkciós felsőrész.
  • Varrás nélküli cipőszerkezet.
  • Puha és szellőző funkciós bélés.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Szín bőr belső talp.
  • TPU Woman Sport ESD járótalp.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Figyelem:

Keskeny NB kivitel a 092729 sz. alatt található.
Sárga és zöld csillapító elemet tartalmaz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz