Juodi suvarstomi aulinukai HOLEX auliniai batai Move Two 101 S3L ESD, Batų dydis EU: 45

Prekės Nr.: 092103 45
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Move
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva juoda
Dydis EU 45
Lytis Unisex; Vyriškas modelis
Standartas EN ISO 20345; įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Viršutinė medžiaga Mikro pluoštas
Medžiaga padai Poliuretanas (PU); Termoplastinis poliuretanas (TPU)
Neslystantis taip
Kojų pirštų apsauga taip
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriamas padas taip
Medžiaga skverbimosi sauga tekstilinis
Uždara kulno sritis taip
Apsaugos klasė S3L
Užsegimas batraištis
Batų savybės tinka ortopediniams vidpadžiams; be odos; padas be metalo; šviesą atspindinti
Koto tipas aukšt.
Produkto rūšis aulinukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092103 45
EAN / GTIN 4067263114956
Gamintojo numeris 092103 45
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Move Two apsauginiai batai pasižymi lengva ir lanksčia medžiaga, kuri yra pralaidi orui ir patvari. Medžiagų derinys yra patogus ir malonus dėvėti. Išvaizdą papildo klasikinis dizainas su šiuolaikiniais elementais. Batai taip pat atsparūs purvui ir pažeidimams.
  • Mikropluošto viršutinė medžiaga.
  • Tekstilinė padų apsauga nuo pradūrimo.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).
  • Daugiasluoksnio tinklelio funkcinis pamušalas pagamintas iš 100% poliesterio, pralaidus orui, atsparus trinčiai.
  • Vidpadis, pagamintas iš tinklelio ir PU putų.
  • Padas PU / TPU, juodas.
  • Geresnis matomumas dėl šviesą atspindinčių elementų.

Aulinukai su raišteliais.

Standartas:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Pastaba:

Tarp kojų apsaugos priedų rasite derančius HOLEX batraiščius Nr. 092862 110, 092863 130 ir HOLEX vidpadžius Nr. 092845 36-48.
Batai su originaliais vidpadžiais nėra patikrinti pagal DGUV taisyklę 112-191.

Batai su Secosol® vidpadžių sistema, patikrinti ir sertifikuoti. Batai su šia vidpadžių sistema atitinka DIN EN ISO 20345:2022 A priede nurodytus 1 tipo reikalavimus. Taigi jie atitinka DGUV taisyklės 112-191 / 112-991 (BGR 191) 2 priedo 4.2.1 skirsnio reikalavimus.

Taip pat patikrintos elektrostatinės savybės.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo pėdas nuo mechaninių pavojų.
  • Tinka darbui su elektrostatiniu pavojumi pasižyminčiais komponentais.

Netinkamas naudojimas
  • Nenuimkite nuo batų atsparaus pradūrimui vidpadžio ir pirštų apsaugos.