Chaussures hautes noires Chaussures hautes HOLEX Move Two 101 S3L ESD, Pointure EU: 45

Réf.: 092103 45
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
152 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Move
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 45
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure Microfibres
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Composite
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Classe de protection S3L
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; sans cuir; semelle non métallique; réfléchissant
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092103 45
EAN / GTIN 4067263114956
Réf. fabricant 092103 45
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité HOLEX Move Two se caractérisent par leur matériau léger et flexible, respirant et résistant. La combinaison de matériaux est confortable et agréable à porter. L’esthétique est complétée par un design classique avec des éléments modernes. En outre, les chaussures sont résistantes à la saleté et aux dommages.
  • Tige en microfibre.
  • Protection antiperforation en tissu.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Doublure fonctionnelle en maille sandwich 100% polyester, respirante, résistante à l’abrasion.
  • Support plantaire en mousse PU / maille.
  • Semelle extérieure PU / TPU, noire.
  • Visibilité accrue grâce aux éléments réfléchissants.

Chaussures hautes à lacets.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Remarque(s):

Accessoires de protection des pieds, voir lacets HOLEX adaptés 092862 110, 092863 130 et semelles intérieures HOLEX 092845 36-48.
Chaussures avec semelle intérieure d’origine non testées selon la règle DGUV 112-191.

Chaussures testées et certifiées avec le système de semelles Secosol®. Les chaussures équipées de ce système de semelles sont conformes aux exigences de l’annexe A de la norme DIN EN ISO 20345:2022 pour le Type 1. Elles sont ainsi conformes aux exigences de l’annexe 2 de la règle DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), section 4.2.1.

Vérifier ensuite les propriétés électrostatiques.

Warning:

Utilisation normale
  • Protection du pied contre les risques mécaniques.
  • Pour des travaux impliquant des éléments sensibles aux décharges électrostatiques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas retirer la semelle antiperforation ni l’embout de protection des chaussures.