Antracito spalvos/ juodi sandalai Apsauginiai batai ESD, S1 W2 44

Prekės Nr.: 092051 44
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S1
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • Savybė: Vario® slopinimas
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apsaugos klasė S1
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Savybė Vario® slopinimas
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 44
Produkto rūšis Apsauginiai sandalai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092051 44
EAN / GTIN 4062406400170

Aprašymas

Modelis:

GARANT apsauginiai batai comfort suderina maksimalų dėvėjimo komfortą su moderniu dizainu. Inovatyvios ir kokybiškos medžiagos bei itin aukštą kokybę garantuojantis ženklas „Made in Germany“ užtikrina maksimalią apsaugą ir tuo pat metu yra itin lengvos. Skirtingi kotų pločiai ir specialus pritaikytas gamybos būdas užtikrina realią įvairių pločių sistemą skirtingiems pėdų pločiams. Nuoseklus ergonomijos principų įgyvendinimas ir keičiama, nuo svorio priklausanti pagalvėlė žymiai sumažina kelių ir nugaros apkrovą ir taip prisideda prie ilgalaikio sveikos laikysenos išsaugojimo.
  • Viršutinis sluoksnis iš lengvo, bet atsparaus mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Praktiškas GARANT comfort kulno traukikliu, kad batus būtų galima apsiauti dar lengviau ir greičiau.
  • GARANT comfort pėdų pagalvėlės su nuo svorio priklausoma amortizacija.
  • Padas GARANT comfort TPU.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Pusbačiai, didelis plotas su vėdinimo struktūra.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Pastaba:

Plonas modelis W1 Nr. 092050.
  • GARANT Komfort pėdų pagalvėles su nuo svorio priklausoma amortizacija rasite pėdų apsaugos priemonių priedų skyriuje tokiais kodais: 092864 (minkštas), 092865 (vidutinio kietumo), 092866 (kietas).
  • Paprastai 36-39 dyd. batams tiekiami minkšti, 40-45 dyd. – vidutinio kietumo, o 46-48 dyd. – kieti vidpadžiai.
  • Taip pat tarp apsauginių priemonių kojoms priedų rasite ir atitinkamus GARANT batraiščius: 092855 120, taip pat greitojo tvirtinimo detalė; 092 856 55 (36–41 dyd.) ir 092856 65 (42–48 dyd.).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį