Sandal antracit/svart Skyddssandal comfort ESD, S1 W2 44

Article no.: 092051 44
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
216 styck i lager
  • Skyddsklass: S1
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • Egenskap: Vario®-dämpning
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Skyddsklass S1
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Egenskap Vario®-dämpning
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 44
Produktslag Säkerhetssandaler

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092051 44
EAN / GTIN 4062406400170

Beskrivelse

Utförande:

GARANT skyddsskon comfort kombinerar bästa möjliga bärkomfort med modern design. Innovativa och högklassiga material samt med mycket hög detaljkvalitet ”Made in Germany” garanterar bästa möjliga skydd och samtidigt minsta möjliga vikt. Olika skaftbredder och det speciella nypta tillverkningssättet möjliggör ett ”verkligt” flerbreddsystem och därmed en idealisk lösning för olika fotbredder. Det konsekventa genomförandet av ergonomiska principer och en utbytbar viktberoende dämpning ger en avsevärt reducerad belastning på knä och rygg och bidrar därmed till en långsiktigt god hälsa.
  • Ovanmaterial av lätt med motståndskraftig mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller för enkel och snabb påtagning av skorna.
  • GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning.
  • Gångsula GARANT comfort TPU.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Sandal med stor ventilationsstruktur.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Anmärkning:

Smalt utförande W1 under nr . 092050.
  • GARANT Komfortinläggssula med viktberoende dämpning finns i Tillbehör fotskydd under: 092864 (mjuk), 092865 (medel), 092866 (hård).
  • Som standard levereras skor i storlek 36-39 med mjuk dämpning, storlek 40-45 med medelhård dämpning och storlek 46-48 med hård dämpning.
  • I Tillbehör fotskydd finns också passande GARANT skosnören till snörkängan under: 092855 120, samt snabblås för sandalerna; 092856 55 (storlek 36-41) och 092856 65 (storlek 42-48).

Downloads & documents

Suitable products

Accessories
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
    EU-skostorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen