{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, medvilnė | 38 % | |
| Audinio dalis, specialus pluoštas | 2 % | |
| Audinio dalis, modakrilas | 60 % | |
| Temperatūra, įprastas skalbimas | 60 °C | |
| Serija | Multinormbekleidung Rofa | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Spalva | mėlyna; geltona | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; modakrilas; specialus pluoštas | |
| Audinio tankis | 220 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | įprastas skalbimas | |
| Džiovinimas | švelnus džiovinimas džiovyklėjė | |
| Lyginti | vidutinio karštumo (<150°) | |
| Balinta | nebalinti | |
| Cheminis valymas | perchloretilenas | |
| Produkto rūšis | Polo marškinėliai | |
| Tarptautiniai dydžiai | L | |
| Taikymo būdas | įspėjamosios spalvos | |
| Lytis | Unisex | |
| Rankovių ilgis | ilgos rankovės | |
| Savybės | neįsielektrina | |
| Standartas | EN IEC 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11612; EN ISO 20471 | |
| Apsaugos kategorija | III |
| Produkto numeris | 091787 L | |
| EAN / GTIN | 4046181901817 | |
| Gamintojo numeris | 605139-235-L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Germany, www.rofa.de |