Polo multinorme Manches longues, jaune / bleu bleuet, Taille unisexe: L

Réf.: 091787 L
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

ROFA Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque ROFA.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur des manches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur des manches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Petites tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur des manches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taille homme
Taille INT Tour de taille cm Longueur des manches cm Longueur d’entrejambes cm Taille du collier cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, coton 38 %
Teneur en tissu, fibres spéciales 2 %
Teneur en tissu, modacrylique 60 %
Température, lavage normal 60 °C
Série Multinormbekleidung Rofa
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu; Jaune
Composition du tissu coton; modacrylique; fibres spéciales
Densité du tissu 220 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Séchage séchage en machine délicat
Repassage type modérément chaud (<150°)
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique perchloréthylène
Type de produit Polos
Taille internationale L
Type d’application signalisation
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques antistatique
Norme EN IEC 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11612; EN ISO 20471
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 091787 L
EAN / GTIN 4046181901817
Réf. fabricant 605139-235-L
Fabricant/personne responsable rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Description

Exécution:

Polo multinormes à manches longues pour protection contre la chaleur, les flammes et les arcs électriques. Avec propriétés électrostatiques. Eléments réfléchissants segmentés et extensibles.

Norme:

  • EN ISO 20471, classe 2
  • EN 1149-3-5
  • EN CEI 61482-2, classe 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1

Remarque(s):

EN 61482-1-2, classe 2 en association avec le blouson Rofa 091780.