{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Sexo | Caballero | |
| Composición del tejido | 35 % polipropileno; 35% algodón | |
| Gramaje / densidad tejido del material | 240 g/m2 | |
| Lavar | 60 °C colada de color | |
| Color | amarillo / azul marino | |
| Talla de confección DE | 52 | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| EN 20471 (protección advertencia) | Clase 1 | |
| Tipo de producto | Pantalón de señalización |
| Número de artículo | 091727 52 | |
| EAN / GTIN | 7330509692059 | |
| Número del fabricante | 154118118933C52 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |