{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | VIS-LINE | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | |
Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | geltonos / mėlynos | |
Dydis DE | 56 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471-3 (įspėjimo apsauga) | 1 klasė | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091704 56 | |
EAN / GTIN | 4057121497680 | |
Gamintojo numeris | 2652351-235-56 |