Multinorm nadrág VIS-LINE 56

Cikkszám: 091704 56
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 350
  • Mosás: 60 °C színes ruha
  • Szabvány: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat VIS-LINE
Nem férfi
Anyagtömeg / szövetsűrűség 350 g/m2
Mosás 60 °C színes ruha
Festék sárga / búzakék
Konfekcióméret DE 56
Szabvány EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404
EN 20471 (láthatósági) 1. osztály
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091704 56
EAN / GTIN 4057121497680
Gyártó száma 2652351-235-56

Leírás

Kivitel:

A VIS-LINE multinorm ruházat ergonomikus-dinamikusan illeszkedik, ill. strapabíró és szakadásálló. A modern designnak és a változatos színeknek köszönhetően a ruha nagyon jól kombinálható a Rofa PRO-LINE termékeivel. A fényvisszaverő elemek tetőcserép elv szerint vannak elhelyezve, így könnyen javíthatóak.
A nadrág ergonomikus kialakítású derékkal és szárakkal rendelkezik.
  • Nagyobb méretű zsebek.
  • Cipzáras slicc.
  • Irattartó zseb külső okostelefon zsebbel, hajtókával és patentgombokkal.
  • Colstok zseb hajtókával és patentgombbal.
  • Térdzsebek EN 14404 szerint a 920 gyártói sz. térdpárnával együtt tanúsítva.
  • Farzseb hajtókával és patentgombbal.

Szabvány:

  • EN ISO 20471, 2. kategória
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611, 1/A1+A2 kategória
  • EN 13034, 6. típus
  • EN 61482-1-2

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.
Nadrág, EN ISO 20471, 1. kategória, búzakék / sárga színben a 091705 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

ROFA Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a ROFA márkánál

Normál férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Karcsú férfi méretek
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Zömök férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Magasság
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Férfi méret
Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Ujjhossz Belső lábszárhossz cm-ben Nyakbőség
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Így mérje
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
    Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz