Įspėjamosios spalvos kelnės, geltonos / pilkos, Dydis DE: 26

Prekės Nr.: 091650 26
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

HOLEX Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį HOLEX

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Standartiniai moteriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, medvilnė 20 %
Audinio dalis, poliesteris 77 %
Audinio dalis, spandex 3 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Taikymo būdas įspėjamosios spalvos
Dydis DE 26
Padėtis apačioje; dešininis; kairinis
Kišenių skaičius, dešininis 1 vnt.
Kišenių skaičius, apačioje 2 vnt.
Kišenių skaičius, kairinis 1 vnt.
Klasė, EN ISO 20471 2
Spalva geltona; pilkas
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris; spandex
Audinio tankis 245 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Produkto rūšis kelnės
Lytis Vyriškas modelis
Su kišenėmis taip; taip
Užsegimas Guminis apvalkalas; užtrauktukas
Savybės atspindi šviesą; sutvirtinta kelių zona
Standartas EN ISO 20471

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091650 26
EAN / GTIN 4062406377564
Gamintojo numeris 091650 26
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Version:

High visibility work trousers of mixed fabrics. Elasticated at the sides of the waistband for better wearing comfort.
  • CORDURA® reinforcements in the knee area.
  • Leg seam incl. extension options.
  • Dark material for areas with high risk of clothes becoming dirty.
  • Two back pockets.
  • Side leg pocket for meter stick or pins.
  • Thigh pocket with zip fastener.
  • Belt loops, including one with D-ring.
  • 75-mm wide reflective strips around the legs.

Standard:

Certified to EN ISO 20471, class 2.

Warning:

Intended use
  • For visual signalling of the presence of the wearer under all possible daytime lighting conditions and under artificial lighting at night time and at twilight.
  • Optimum protective effect only when the high visibility clothing is worn with the fasteners closed.

Reasonably foreseeable misuse
  • Provides no protection against mechanical hazards, chemical hazards, electrical hazards, heat or fire.
  • Provides no protection against cold.
  • Wearing high visibility clothing cannot be relied on to make absolutely sure that the wearer will be seen under all circumstances.
  • Do not modify high visibility clothing without authorisation.
  • Do not cover the reflective strips with other clothing or equipment.