Įspėjamosios spalvos kelnės, geltonos / pilkos, Dydis DE: 56

Prekės Nr.: 091650 56
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

HOLEX Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį HOLEX

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Standartiniai moteriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
264 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gewebeanteil, Baumwolle 20 %
Gewebeanteil, Polyester 77 %
Gewebeanteil, Spandex 3 %
Temperatur, Maschinenwäsche 40 °C
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Anwendungsart Warnschutz
Größe DE 56
Position hinten; rechts; links
Anzahl Taschen, rechts 1 St.
Anzahl Taschen, hinten 2 St.
Anzahl Taschen, links 1 St.
Klasse, EN ISO 20471 2
Farbe gelb; grau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Polyester; Spandex
Gewebedichte 245 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Bundhose
Geschlecht Herren
mit Taschen ja; ja
Verschluss Gummizug; Reißverschluss
Eigenschaften Kniebereich verstärkt; reflektierend
Norm EN ISO 20471

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091650 56
EAN / GTIN 4062406377496
Gamintojo numeris 091650 56
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Izvedba:

Zaščitne opozorilne delovne hlače do pasu iz mešane tkanine. Gumijasta vrvica ob straneh na pasu za bolj udobno nošenje.
  • Ojačitve CORDURA® v predelu kolen.
  • Rob hlačnic vklj. z možnostjo podaljšanja.
  • Temna tkanina za dele z veliko nevarnostjo umazanije.
  • Dva žepa na zadnjici.
  • Stranska žepa na hlačnici za zložljivi meter ali svinčnike.
  • Stegenski žep z zadrgo.
  • Zanke za pas, od tega ena z D-obročem.
  • Odsevni trakovi širine 75 mm okoli hlačnic.

Standard:

Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 2.

Warning:

Namen uporabe
  • Za vizualno signalizacijo prisotnosti nosilca v vseh mogočih svetlobnih razmerah podnevi in pri osvetlitvi z avtomobilskimi žarometi v temi in mraku.
  • Optimalna zaščita samo pri nošenju zaprtih opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil.

Napačna uporaba
  • Ne nudi zaščite pred mehanskimi, kemičnimi in električnimi nevarnostmi ter vročino in ognjem.
  • Ne nudi zaščite pred mrazom.
  • Nošenje opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil ne zagotavlja, da je nosilec viden v vseh okoliščinah.
  • Opozorilnih zaščitnih delovnih oblačil ne spreminjajte.
  • Odsevni trakovi ne smejo biti prekriti z drugimi kosi oblačil ali opreme.