• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

T-shirt ACCELERATE, azurblå / svartblå, Unisex-storlek: S

Art-nr.: 091588 S
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Tygsammansättning: 40 % polyester; 60% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 195
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ACCELERATE
Tygsammansättning 40 % polyester; 60% bomull
Materialvikt / vävtäthet 195 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Färg azurblå / svartblå
Unisex-storlek S
Produktslag T-shirt

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 091588 S
EAN/GTIN 5711074737475
Tillverkarens nummer 18382-959-91010 S
Tillverkare/ansvarig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Benämning

Utförande:

Den moderna T-shirten ger genom sin kroppsnära passform en perfekt rörelsefrihet. Den robusta textilmixen av polyester och kardad bomull är både slitstark och lättskött, vilket talar för hög bärkomfort. Därutöver är T-shirten med dess runda halsurskärning behaglig att ha på sig, eftersom sömmarna i nacken döljs med ett mjukt material.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Login

Din kontaktperson

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen