{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Azuro mėlyna | |
| Spalvų tonai, juoda | Juodai mėlyna | |
| Audinio dalis, medvilnė | 60 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 40 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Serija | ACCELERATE | |
| Gamintojo pavadinimas | Longsleeve ACCELERATE | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Spalva | mėlyna; juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 195 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | marškinėliai | |
| Tarptautiniai dydžiai | M | |
| Tinkama forma | glaudžiai priglud. | |
| Lytis | Unisex | |
| Rankovių ilgis | ilgos rankovės | |
| Savybės | kvėpuojantis |
| Produkto numeris | 091585 M | |
| EAN / GTIN | 5711074753161 | |
| Gamintojo numeris | 18381-959-01091 M ONE | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de |