Žieminė striukė Frankfurt 3XL

Prekės Nr.: 091540 3XL
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 255
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Norma: EN 343; EN 342

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija UNIQUE
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 255 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juoda
unisex dydis 3XL
Norma EN 343; EN 342
Produkto rūšis Žieminė striukė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091540 3XL
EAN / GTIN 5711074042760
Gamintojo numeris 12135-211-09 3XL

Aprašymas

Modelis:

Kokybiška žieminė striukė su nuimamu gobtuvu. Puikiai priglunda dėl ergonomiškos formos rankovių bei dėl galimybės reguliuoti liemens ir rankogalių plotį. Maksimalus dėvėjimo komfortas dėl dygsniuoto fliso pamušalo. Nepraleidžia vėjo ir vandens.
  • Užtrauktukas ir drėgmės nepraleidžianti juostelė su spaudėmis.
  • Kišenė ant krūtinės su užtrauktuku ir integruotu skyreliu mobiliajam telefonui.
  • Vidinė kišenė su užtrauktuku.
  • Sertifikuota pagal EN 343 (kl. 3.1) ir EN 342 (kl. 3.2).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "UNIQUE" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį