Nuo ugnies saugantys marškinėliai, tamsiai mėlyni, unisex dydis: M

Prekės Nr.: 091534 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Audinio dalis, medvilnė 39 %
Audinio dalis, specialus pluoštas 1 %
Audinio dalis, modakrilas 60 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva mėlyna
Audinio sudėtis medvilnė; modakrilas; specialus pluoštas
Audinio tankis 210 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Produkto rūšis marškinėliai
Tarptautiniai dydžiai M
Taikymo būdas apsauga nuo karščio
Lytis Unisex
Rankovių ilgis trumpomis rankovėmis
Savybės neįsielektrina
Standartas EN 14116; EN ISO 1149

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091534 M
EAN / GTIN 7330509726419
Gamintojo numeris 348217378900M
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Maloniai minkšti, karščiui atsparūs marškinėliai apvalia apykakle. Iš patogaus viengubo džersio ir modakrilo medviilnės mišinio. Sustiprintos siūlės ties kaklu ir pečiais.

Standartas:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, indeksas 3