Majica kratkih rukava za zaštitu od vatre M

Artikl br.: 091534 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 39% pamuk; 60 % modakril; 1% posebna vlakna
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 210
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; EN 14116

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Sastav tkanine 39% pamuk; 60 % modakril; 1% posebna vlakna
Gramaža materijala / debljina tkanine 210 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 40 °C šareno rublje
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; EN 14116
Boja tamnomodra
Veličina uniseks M
antistatički Da
Vrsta proizvoda Majica za zaštitu od plamena

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091534 M
EAN / GTIN 7330509726419
Broj proizvođača 348217378900M

Opis

Izvedba:

Ugodno mekana majica kratkih rukava koja sprječava širenje vatre s okruglim ovratnikom. S ugodnim materijalom Single-Jersey od mješavine modakrila i pamuka. Ojačani šavovi na području vrata i ramena.

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, indeks 3

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu