{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Grafito pilka | |
| Spalvų tonai, juoda | Antracito pilka | |
| Audinio dalis, medvilnė | 100 % | |
| Serija | Splash | |
| Gamintojo pavadinimas | Jacke 2160 Splash Proban | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė | |
| Audinio tankis | 525 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas | |
| Taikymo būdas | apsauga nuo karščio; Apsauga nuo karščio; Apsauginės priemonės suvirintojui | |
| Kišenių skaičius, Šoninė kišenė | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės | 2 vnt. | |
| Padėtis, Kišenė ant krūtinės | priekyje | |
| Padėtis, Šoninė kišenė | dešininis; kairinis; dešininis; kairinis | |
| Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas | taip | |
| Tarptautiniai dydžiai, Vyriškas modelis | 3XL | |
| Dydis DE | 110 | |
| Produkto rūšis | striukė | |
| Kišenės tipas | Kišenė ant krūtinės; Šoninė kišenė | |
| Užsegimas | mygtukas; su lipukais; užtrauktukas | |
| Gobtuvas | ne | |
| Savybės | Rankogaliai; reguliuojami rankogaliai; stati apykaklė | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Standartas | DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612 | |
| Apsaugos kategorija | III |
| Produkto numeris | 091501 110 | |
| EAN / GTIN | 4057121022097 | |
| Gamintojo numeris | 952160-537-110 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Germany, www.rofa.de |