{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka; Pilka | |
| Audinio dalis, medvilnė | 100 % | |
| Serija | Splash | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Taikymo būdas | apsauga nuo karščio; Apsauga nuo karščio; Apsauginės priemonės suvirintojui | |
| Dydis DE | 66 | |
| Padėtis | kairinis; dešininis | |
| Kišenių skaičius, dešininis | 1 vnt. | |
| Kišenių skaičius, kairinis | 1 vnt. | |
| Klasė, EN ISO 11611 | 1 | |
| Spalva | pilkas; pilkas | |
| Audinio sudėtis | medvilnė | |
| Audinio tankis | 330 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip; taip | |
| Užsegimas | mygtukas; saga; su lipukais | |
| Savybės | sutvirtinta kelių zona | |
| Standartas | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Apsaugos kategorija | II |
| Produkto numeris | 091485 66 | |
| EAN / GTIN | 4057121033581 | |
| Gamintojo numeris | 912161-537-66 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Germany, www.rofa.de |