Hybrid striukė, tamsiai mėlyna / neoninė geltona, unisex dydis: M

Prekės Nr.: 091427 M
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalvų tonai, geltona Švytinti geltona
Audinio dalis, poliesteris 92 %
Audinio dalis, elastanas 8 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Spalva mėlyna; geltona
Audinio sudėtis elastanas; poliesteris
Audinio tankis 265 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Taikymo būdas apsauga nuo lietaus
Užtrauktuko savybės Vienas būdas
Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas taip
Su lipuku ne
Nuimamas gobtuvas taip
Tarptautiniai dydžiai, Unisex M
Produkto rūšis striukė
Kišenės tipas Kišenė ant krūtinės; Šoninė kišenė
Užsegimas su lipukais; užtrauktukas
Gobtuvas taip
Savybės kvėpuojantis; prailginta nugara; reguliuojami rankogaliai; sandari juostelė; su pamušalu; užsegimas ant rankovės
Lytis Unisex

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091427 M
EAN / GTIN 7330509941812
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Daugiafunkcė hibridinė striukė su dygsniuota nugaros ir krūtinės sritimi bei rankovėmis iš Softshell 4-gubo tampraus audinio krypčių ruožu ir nuimamu gaubtu. Apykaklė su flisiniu pamušalu.
  • Tvirtas plastikinis užtrauktukas priekyje bei viduje esanti nuo vėjo sauganti juostelė.
  • Ant krūtinės esančios ir priekinės kišenės su užtrauktukais.
  • Pailginta nugara ir raišteliu reguliuojamas juosmuo.
  • Reguliuojami rankogaliai su lipuku.