Chaqueta híbrida, azul marino / amarillo neón, Tamaño unisex: M

Número de artículo: 091427 M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Color, amarillo Amarillo brillante
Porcentaje de tejido, Poliéster 92 %
Porcentaje de tejido, Elastano 8 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color azul; amarillo
Composición del tejido Elastano; Poliéster
Densidad tejido 265 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección contra la lluvia
Característica cremallera Una manera
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Con cierre por adherencia no
Capucha desmontable sí
Talla internacional, Unisex M
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo lateral
Cierre Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha sí
Características Banda protectora contra la intemperie; Cierre por adherencia en la manga; Espalda alargada; Puños ajustables; forrado; transpirable
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 091427 M
EAN / GTIN 7330509941812
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Chaqueta híbrida multifuncional con espalda y pecho acolchados, mangas moldeadas de material softshell elástico cuatridireccional y capucha desmontable. Cuello forrado de lana.
  • Cremallera frontal resistente con solapa interior cortavientos.
  • Bolsillos superiores y delanteros con cremallera.
  • Espalda alargada con cordón ajustable en la cintura.
  • Puños ajustables con cierre por adherencia.