• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Kelnės InnovatiQ, mėlyna / juoda, Dydis DE: 58

Prekės Nr.: 091214 58
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Kelnių / kombinezonų dydžių lentelė

KÜBLER Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį KÜBLER

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Liekni vyriški dydžiai (ūgis 182 cm - 186 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Stambūs vyriški dydžiai (ūgis 170 cm - 174 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, medvilnė 35 %
Audinio dalis, poliesteris 65 %
Temperatūra, įprastas skalbimas 60 °C
Serija InnovatiQ
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Dydis DE 58
Padėtis priekyje; apačioje; dešininis
Klasė, EN 14404 1
Spalva mėlyna; juoda
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 295 g/m2
Skalbimo procedūra įprastas skalbimas
Produkto rūšis kelnės
Lytis Vyriškas modelis
Su kišenėmis taip; taip; taip
Užsegimas su lipukais
Savybės atspindi šviesą; sutvirtinta kelių zona
Standartas EN 14404
Apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091214 58
EAN / GTIN 4053813425283
Gamintojo numeris 2230 5370-4699-58
Gamintojas / atsakingas asmuo Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Germany, www.kuebler.eu

Aprašymas

Modelis:

Kübler darbo drabužiai InnovatiQ įtikina puikios formos drabužiais, kurie atrodo moderniai dėl kontrastingų elementų ant striukės ir kelnių Drabužiai taip pat užtikrina papildomą apsaugą ir geresnį matomumą dėl įsiūtų šviesą atspindinčių elementų ant pečių, žąstų ir kelių.
Dėl ergonomiško dizaino ir iš anksto suformuotų kelio elementų, kelnės suteikia daugiau judėjimo laisvės. Kišenės ties keliais gali būti užpildomos iš apačios.
  • Šoninės kišenės.
  • Užpakalinė kišenė su antkišeniu ir lipuku.
  • Universalus krepšelis su skyreliu liniuotei, išmaniajam telefonui, rašikliui ir papildoma užsegama kišenėle.
  • Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku.
  • CORDURA® sustiprintos kišenės.
  • Sertifikuota pagal EN 14404:2004 + A1:2010, tipas 2, našumo lygis 1 kartu su kelių pagalvėlėmis Nr. 091848.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite apžvalginiame katalogo puslapyje.
Moteriškos kelnės, juodos / tamsiai pilkos spalvų Nr. 091215.
Moteriškos kelnės mėlynos / juodos spalvų Nr. 091216.