{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 60 °C | |
| Serie | InnovatiQ | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Tamaño DE | 58 | |
| Posición | Delante; Detrás; derecha | |
| Clase, EN 14404 | 1 | |
| Color | azul; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 295 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí | |
| Cierre | Cierre por adherencia | |
| Características | Reflectante; Zona de la rodilla reforzada | |
| Norma | EN 14404 | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 091214 58 | |
| EAN / GTIN | 4053813425283 | |
| Número del fabricante | 2230 5370-4699-58 | |
| Fabricante/responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |