{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, medvilnė | 33 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 64 % | |
| Audinio dalis, elastolefinas | 3 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Serija | Industrie | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Taikymo būdas | Active | |
| Reguliuojami laikikliai | taip | |
| Dydis DE | 26 | |
| Padėtis | apačioje; priekyje; priekyje | |
| Kišenių skaičius, priekyje | 2 vnt.; 1 vnt. | |
| Kišenių skaičius, apačioje | 2 vnt. | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; elastolefinas; poliesteris | |
| Audinio tankis | 265 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | kelnės su petnešomis | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip | |
| Užsegimas | saga; užtrauktukas | |
| Užsegimo juosta paslėpta | taip | |
| Savybės | atsparus vandeniui; sutvirtinta kelių zona | |
| Standartas | EN ISO 20471 |
| Produkto numeris | 091012 26 | |
| EAN / GTIN | 4067263517399 | |
| Gamintojo numeris | 091012 26 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |