{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Audinio dalis, medvilnė | 33 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 64 % | |
| Audinio dalis, elastolefinas | 3 % | |
| Temperatūra, pramoninis skalbimas | 60 °C | |
| Serija | Industrie | |
| Aprašyta dalis | Oberstoff; Akzente | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Spalva | mėlyna; juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; elastolefinas; poliesteris | |
| Audinio tankis | 265 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas; įprastas skalbimas | |
| Taikymo būdas | Active | |
| Kišenių skaičius, Šoninė kišenė | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės | 1 vnt. | |
| Kišenių skaičius, Rankos kišenė | 1 vnt. | |
| Užtrauktuko savybės | Vienas būdas | |
| Užtrauktuko medžiaga | iš plastiko | |
| Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas | taip | |
| Tarptautiniai dydžiai, Unisex | XS | |
| Produkto rūšis | striukė | |
| Kišenės tipas | Rankos kišenė; Kišenė ant krūtinės; Kišenėlė su atvartu; Šoninė kišenė | |
| Užsegimas | užtrauktukas | |
| Gobtuvas | ne | |
| Savybės | kvėpuojantis; rankogaliai; reguliuojami rankogaliai; sandari juostelė | |
| Lytis | Unisex |
| Produkto numeris | 091001 XS | |
| EAN / GTIN | 4062406943455 | |
| Gamintojo numeris | 091001 XS | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |