{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Industrija | |
| Spol | uniseks | |
| Sastav tkanine | 33% pamuk; 3% elastolefin; 64% poliester | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 265 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
| Boja | tamnoplavo / crno | |
| Vrsta proizvoda | Radna jakna |
| Broj artikla | 091001 XS | |
| EAN / GTIN | 4062406943455 | |
| Broj proizvođača | 091001 XS | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |