Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Moteriški marškiniai Yellow Bow 50, žydri, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 090286 L

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Pastelinė mėlyna
Audinio dalis, medvilnė 60 %
Audinio dalis, poliesteris 40 %
Temperatūra, švelnus skalbimas 40 °C
Serija Yellow Bow 50
Gamintojo pavadinimas Damen Bluse Yellow Bow 50
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Apykaklės dydis 42 cm
Spalva mėlyna
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 130 g/m2
Skalbimo procedūra švelnus skalbimas
Produkto rūšis marškiniai / palaidinės
Tarptautiniai dydžiai 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; L
Lytis Moteriškas modelis
Rankovių ilgis ilgos rankovės
Savybės greitai džiūsta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 090286 L
EAN / GTIN 7332592205734
Gamintojo numeris 2905003-500-6
Gamintojas / atsakingas asmuo New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Germany, www.newwave-germany.de

Aprašymas

Modelis:

Vienspalviai, klasikiniai marškiniai arba palaidinė iš Feinmix-Twill medžiagos su šiuolaikiškomis detalėmis. Dėl kokybiško apdirbimo iš medžiagos nekyšo jokios siūlės ir užtikrinamas malonus pojūtis. Didelė judėjimo laisvė dėl elastingos nugaros dalies. Puiki spalvų kokybė. Greitai džiūsta.

Pastaba:

Pagal paklausimą galima įsigyti ir kitų spalvų, trumpesnėmis rankovėmis bei mažesnių dydžių drabužių. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.