{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Grandinės ⌀ | 8 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 1 m | |
| Leistinoji apkrova WLL β = 0° – 45° | 2 800 kg | |
| Leistinoji apkrova WLL β = 45° – 60° | 2 000 kg | |
| Produkto rūšis | Tvirtinimo grandinė |
| Produkto numeris | 086426 A1 | |
| EAN / GTIN | 4032378141715 | |
| Gamintojo numeris | H28SL1TYP1(VKH-G) | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Germany, www.fs-hebetechnik.de |